Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenlineal, 30 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurvenlineal, 30 cm, blau
Kurvenlineal, 30 cm, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-1460
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1460
EAN/GTIN:
     4007735014605
Suchbegriffe:
Kurven-Lineal
Kurvenlineal
kurvenlineal
Flexibles Lineal zum Zeichnen und Formen von Kurven aller Art. Mit Profilkante. Für Tinte und Tusche. Farbe: blau. Länge: 30 cm.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735014605
Länge:
30
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
Artikelbezeichnung:
Kurvenlineal
Beschreibung der Besonderheiten:
flexibles Lineal zum Zeichnen und Formen von Kurven aller Art. Mit Profilkante. Für Tinte und Tusche
Farbe:
blau
Hersteller-Name:
Albert & Co
mm-Facette vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Kurvenlineal biegsam
Herstellerartikelnummer:
1460
Produkttypbezeichnung:
Kurvenlineal biegsam
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.