Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenlineal, 50 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurvenlineal, 50 cm, blau
Kurvenlineal, 50 cm, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-1462
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1462
EAN/GTIN:
     4007735014629
Suchbegriffe:
Kurven-Lineal
Kurvenlineal
kurvenlineal
Flexibles Lineal zum Zeichnen und Formen von Kurven aller Art. Mit Profilkante. Für Tinte und Tusche. Farbe: blau. Länge: 50 cm.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
1462
Länge:
50
Produkttypbezeichnung:
Kurvenlineal biegsam
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Kurvenlineal
GTIN:
4007735014629
mm-Facette vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
flexibles Lineal zum Zeichnen und Formen von Kurven aller Art. Mit Profilkante. Für Tinte und Tusche
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Kurvenlineal biegsam
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.