Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiberständer, Metall, 1 Stiftehalterung, Kette, 90x75x205 mm, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiberständer, Metall, 1 Stiftehalterung, Kette, 90x75x205 mm, chrom
Kugelschreiberständer, Metall, 1 Stiftehalterung, Kette, 90x75x205 mm, chrom
Artikel-Nr.:
     C1027-1512-2
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1512-2
EAN/GTIN:
     4007735892425
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Aus Metall. Mit 1 Stifthalterung. Mit Kette, aus Metall, 550 mm lang. Kugelschreiber mit auswechselbarer Standardmine, schwarz. Mit verchromter Stifthalterung, in allen Richtungen schwenkbar. Inkl. Klebepad und rutschfesten Silikonnoppen zur optionalen Aufstellung auf der Tischoberfläche. Größe: 90 x 75 x 205 mm (B x T x H).
Weitere Informationen:
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiberständer
Farbe:
chromfarben
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiberständer
Werkstoff:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber mit auswechselbarer Standardmine, schwarz. Mit verchromter Stifthalterung, in allen Richtungen schwenkbar. Inkl. Klebepad und rutschfesten Silikonnoppen zur optionalen Aufstellung auf der Tischoberfläche
Tiefe:
75
GTIN:
4007735892425
Höhe:
205
Länge der Anbindung:
550
Breite:
90
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Material der Anbindung:
Metall
Herstellerartikelnummer:
1512-2
Zolltarifnummer (TARIC):
96081092000
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.