Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzlineal, Holz, 20 cm, naturfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzlineal, Holz, 20 cm, naturfarben
Holzlineal, Holz, 20 cm, naturfarben
Artikel-Nr.:
     C1027-1560
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1560
EAN/GTIN:
     4007735015602
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
Aus Holz mit Stahleinlage. Abgerundete Tuschekante. mm-Einteilung. Farbe: naturfarben. Länge: 20 cm.
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Länge:
20
Werkstoff:
Holz
Farbe:
naturfarben
Artikelbezeichnung:
Holzlineal
GTIN:
4007735015602
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Tuschekante. Mit Stahleinlage. mm-Einteilung
Griff vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal
Produkttypbezeichnung:
Lineal
Herstellerartikelnummer:
1560
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.