Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofflineal flexibel, 20 cm, blau-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststofflineal flexibel, 20 cm, blau-transparent
Kunststofflineal flexibel, 20 cm, blau-transparent
Artikel-Nr.:
     C1027-1584
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1584
EAN/GTIN:
     4007735015848
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
kunststoff lineal
Aus flexiblem Kunststoff. mm-Einteilung. Länge: 20 cm. Farbe: blau-transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kunststofflineal flexibel
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
GTIN:
4007735015848
Länge:
20
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Griff vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
aus flexiblem Material, mm-Einteilung
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal
Farbe:
blau-transparent
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Lineal
Herstellerartikelnummer:
1584
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.