Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Funkwanduhr, Kunststoff, 300x18x210 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-Funkwanduhr, Kunststoff, 300x18x210 mm, silber
LCD-Funkwanduhr, Kunststoff, 300x18x210 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-191-1
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     191-1
EAN/GTIN:
     4007735019112
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Thermo-Hygrometer
Gehäuse aus Kunststoff, eckig. Zeitanzeige digital. Größe: 300 x 18 x 210 mm (B x T x H). Farbe Gehäuse: silber. 2x 1.5V AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Funkuhr
GTIN:
4007735019112
Artikelbezeichnung:
LCD-Funkwanduhr
Herstellerartikelnummer:
191-1
Zolltarifnummer (TARIC):
91052100000
Produkt-Typbezeichnung:
Funkuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.