Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Clipper, aus Kunststoff, 20 Blatt, blau-tranparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Clipper, aus Kunststoff, 20 Blatt, blau-tranparent
Power Clipper, aus Kunststoff, 20 Blatt, blau-tranparent
Artikel-Nr.:
     C1027-263-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     263-15
EAN/GTIN:
     4007735263157
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Mit lösbarer Heftung. Aus Kunststoff. Mit Magazin für 8 Klammern. Farbe: blau-transparent. für : 20 Blatt. Heftklammern: Nr. 264.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
263-15
Beschreibung der Besonderheiten:
Magazin für 8 Klammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
Nr. 264
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau-transparent
GTIN:
4007735263157
Heftleistung:
20
Artikelbezeichnung:
Power Clipper
Ausführung der Heftungsart:
lösbar
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.