Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer, Metall, verchromt, mit Deckel, 12 l, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/alc2918_a01.jpg
images/web_details/alc2918_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     C1027-2918
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2918
EAN/GTIN:
     4007735029180
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Aus Metall, verchromt. Mit Deckel. Größe: 230 x 230 x 380 mm. Volumen: 12 l. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Tiefe:
230
GTIN:
4007735029180
Artikelbezeichnung:
Tretabfalleimer
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
Metall, verchromt
Volumen:
12
Rollen vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Breite:
230
flammsicher:
Nein
Herstellerartikelnummer:
2918
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Farbe:
silber
Höhe:
380
Zolltarifnummer (TARIC):
73239300900
Deckel vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.