Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelbleistiftspitzer, für 8 und 11 mm, aus Metall, verzinkt, 25x25 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelbleistiftspitzer, für 8 und 11 mm, aus Metall, verzinkt, 25x25 mm, silber
Doppelbleistiftspitzer, für 8 und 11 mm, aus Metall, verzinkt, 25x25 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-3002
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3002
EAN/GTIN:
     4007735030025
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Für Stiftdurchmesser 8 und 11 mm, spitz. Aus Metall, verzinkt, Keilform. Messer austauschbar. Größe: 25 x 25 mm (B x L). Farbe: silber. Verpackung: Klarsichtverpackung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
25
Produkttypbezeichnung:
Doppelspitzer
Material des Spitzers:
Metall, verzinkt
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 11
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
3002
Artikelbezeichnung:
Doppelbleistiftspitzer
Farbe des Spitzers:
silber
GTIN:
4007735030025
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Spitzenform:
spitz
Spitzer austauschbar:
Nein
Breite:
25
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelspitzer
Messer austauschbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.