Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelbleistiftspitzer, für 8 und 11 mm, aus Metall, verzinkt, 25x25 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelbleistiftspitzer, für 8 und 11 mm, aus Metall, verzinkt, 25x25 mm, silber
Doppelbleistiftspitzer, für 8 und 11 mm, aus Metall, verzinkt, 25x25 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-3002A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3002A
EAN/GTIN:
     4007735300210
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Für Stiftdurchmesser 8 und 11 mm, spitz. Aus Metall, verzinkt, Keilform. Messer austauschbar. Größe: 25 x 25 mm (B x L). Farbe: silber. Verpackung: Blisterverpackung mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Breite:
25
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material des Spitzers:
Metall, verzinkt
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelspitzer
GTIN:
4007735300210
Artikelbezeichnung:
Doppelbleistiftspitzer
Messer austauschbar:
Ja
Tiefe:
25
Farbe des Spitzers:
silber
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 11
Spitzenform:
spitz
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Spitzer austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Doppelspitzer
Herstellerartikelnummer:
3002A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.