Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer, rot, gelb, blau sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenspitzer, rot, gelb, blau sortiert
Dosenspitzer, rot, gelb, blau sortiert
Artikel-Nr.:
     C1027-3013-26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3013-26
EAN/GTIN:
     4007735301361
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Für Stiftdurchmesser 8 mm. Spitzer aus Metall, austauschbar. Behälter aus Kunststoff, quadratisch. Verschließbar. Spitzer silber. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beschreibung der Besonderheiten:
verschließbar
Artikelbezeichnung:
Dosenbleistiftspitzer
GTIN:
4007735301361
Farbe des Spitzers:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Dosenspitzer
Farbe des Behälters:
sortiert
Material des Behälters:
Kunststoff
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Ausführung des Behälters:
quadratisch
Spitzer austauschbar:
Ja
Material des Spitzers:
Metall
Messer austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Dosenspitzer
Herstellerartikelnummer:
3013-26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.