Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze, Metall, 125x140x140 mm, grau, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchstütze, Metall, 125x140x140 mm, grau, 2 Stück
Buchstütze, Metall, 125x140x140 mm, grau, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-4302-29
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4302-29
EAN/GTIN:
     4007735430290
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Aus Metall. Klarsichtverpackung mit 2 Stück. Farbe: grau. Größe: 125 x 140 x 140 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
125
Tiefe:
140
Werkstoff:
Metall
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735430290
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstütze
Höhe:
140
Artikelbezeichnung:
Buchstütze
Herstellerartikelnummer:
4302-29
Produkttypbezeichnung:
Buchstütze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.