Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze, Metall, 130x140x240 mm, grau, 2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Buchstütze, Metall, 130x140x240 mm, grau, 2 Stück
Buchstütze, Metall, 130x140x240 mm, grau, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-4303-29
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4303-29
EAN/GTIN:
     4007735430399
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Aus Metall. Klarsichtverpackung mit 2 Stück. Farbe: grau. Größe: 130 x 140 x 240 mm.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
4303-29
GTIN:
4007735430399
Werkstoff:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Buchstütze
Breite:
130
Höhe:
240
Tiefe:
140
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
Buchstütze
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstütze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,17*
€ 9,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,98*
€ 8,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,51*
€ 7,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,36*
€ 7,57
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 6,16*
€ 7,33
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,92*
€ 7,04
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,65*
€ 5,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.