Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze, Metall, 120x145x140 mm, grau, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze, Metall, 120x145x140 mm, grau, 2 Stück
Buchstütze, Metall, 120x145x140 mm, grau, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-4304-29
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4304-29
EAN/GTIN:
     4007735430498
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Aus Metall. Klarsichtverpackung mit 2 Stück. Farbe: grau. Größe: 120 x 145 x 140 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Höhe:
140
Artikelbezeichnung:
Buchstütze
Herstellerartikelnummer:
4304-29
Breite:
120
Hersteller-Name:
Albert & Co
Tiefe:
145
Produkttypbezeichnung:
Buchstütze
Farbe:
grau
GTIN:
4007735430498
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstütze
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.