Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, Rauchen ja, 90x90 mm, silber, 5 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, Rauchen ja, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, Rauchen ja, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, Rauchen ja, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, Rauchen ja, 90x90 mm, silber, 5 ST
Artikel-Nr.:
     C1027-450-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     450-12
EAN/GTIN:
     4007735450120
Aus matt gebürstetem Edelstahl. Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven. Befestigung mit Selbstklebepad. Größe: 90 x 90 mm. Farbe: silber. Kunststofftasche mit Eurolochung mit 5 Stück. Aufdruck: Rauchen ja.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zeilen nach Zeichenhöhe:
0
Artikelbezeichnung:
Piktogramm
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven
GTIN:
4007735450120
Werkstoff:
matt gebürsteter Edelstahl
Produkt-Typbezeichnung:
Türschild
Höhe:
90
Breite:
90
Farbe:
silber
Befestigungstechnik:
Selbstklebepad
Packungsmenge:
5
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
450-12
Produkttypbezeichnung:
Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.