Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Behinderte, 90x90 mm, silber, 5 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Behinderte, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Behinderte, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Behinderte, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Behinderte, 90x90 mm, silber, 5 ST
Artikel-Nr.:
     C1027-450-4
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     450-4
EAN/GTIN:
     4007735045043
Suchbegriffe:
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Toilettenhinweisschild
Aus matt gebürstetem Edelstahl. Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven. Befestigung mit Selbstklebepad. Größe: 90 x 90 mm. Farbe: silber. Kunststofftasche mit Eurolochung mit 5 Stück. Aufdruck: WC Behinderte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zeilen nach Zeichenhöhe:
0
GTIN:
4007735045043
Werkstoff:
matt gebürsteter Edelstahl
Breite:
90
Herstellerartikelnummer:
450-4
Farbe:
silber
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Türschild
Höhe:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven
Packungsmenge:
5
Befestigungstechnik:
Selbstklebepad
Artikelbezeichnung:
Piktogramm
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.