Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC, 90x90 mm, silber, 5 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC, 90x90 mm, silber, 5 ST
Artikel-Nr.:
     C1027-450-5
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     450-5
EAN/GTIN:
     4007735045050
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
toilettenschilder edelstahl
Aus matt gebürstetem Edelstahl. Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven. Befestigung mit Selbstklebepad. Größe: 90 x 90 mm. Farbe: silber. Kunststofftasche mit Eurolochung mit 5 Stück. Aufdruck: WC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zeilen nach Zeichenhöhe:
0
Artikelbezeichnung:
Piktogramm
Beschreibung der Besonderheiten:
Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven
Befestigungstechnik:
Selbstklebepad
Werkstoff:
matt gebürsteter Edelstahl
Hersteller-Name:
Albert & Co
Packungsmenge:
5
Breite:
90
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Türschild
Farbe:
silber
GTIN:
4007735045050
Höhe:
90
Produkttypbezeichnung:
Türschild
Herstellerartikelnummer:
450-5
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.