Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, Bitte setzen, 90x90 mm, silber, 5 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, Bitte setzen, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, Bitte setzen, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, Bitte setzen, 90x90 mm, silber, 5 ST
Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, Bitte setzen, 90x90 mm, silber, 5 ST
Artikel-Nr.:
     C1027-450-6
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     450-6
EAN/GTIN:
     4007735045067
Suchbegriffe:
Piktogramm Bitte Setzen
Piktogramm Stehpinkelverbot
Symbolschild Bitte Setzen
piktogramm bitte setzen
Aus matt gebürstetem Edelstahl. Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven. Befestigung mit Selbstklebepad. Größe: 90 x 90 mm. Farbe: silber. Kunststofftasche mit Eurolochung mit 5 Stück. Aufdruck: Bitte setzen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zeilen nach Zeichenhöhe:
0
GTIN:
4007735045067
Packungsmenge:
5
Werkstoff:
matt gebürsteter Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Piktogramm
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Farbe:
silber
Herstellerartikelnummer:
450-6
Höhe:
90
Produkttypbezeichnung:
Türschild
Hersteller-Name:
Albert & Co
Breite:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven
Befestigungstechnik:
Selbstklebepad
Produkt-Typbezeichnung:
Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.