Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenklammer, Aluminium, sortiert, 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eckenklammer, Aluminium, sortiert, 30 Stück
Eckenklammer, Aluminium, sortiert, 30 Stück
Eckenklammer, Aluminium, sortiert, 30 Stück
Eckenklammer, Aluminium, sortiert, 30 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-531A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     531A
EAN/GTIN:
     4007735053116
Suchbegriffe:
Eck-Klammer
Ecken-Klammer
Eckenklammer
Eckklammern
Verpackung: Plastikdose mit 30 Stück. Ausführung: Aluminium. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Breite:
0
Länge:
0
GTIN:
4007735053116
Ausführung des Inhalts der Packung:
30
Produkt-Typbezeichnung:
Eckenklammer
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Eckenklammer
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sortiert
Ausführung des Gebindes:
Plastikdose
Herstellerartikelnummer:
531A
Ausführung des Inhalts (Packung):
30
Produkttypbezeichnung:
Eckenklammer
Weitere Suchbegriffe: eckenklammern alco, eck klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.