Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Mappe, kunststoffüberzogen, DIN A4, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemm-Mappe, kunststoffüberzogen, DIN A4, rot
Klemm-Mappe, kunststoffüberzogen, DIN A4, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-5515-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5515-12
EAN/GTIN:
     4007735551520
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
klemmbrettmappe a4 rot
blockmappe a4
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Abgerundete Kanten. Klemme aus Metall, silber. Für DIN A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735551520
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
Artikelbezeichnung:
Klemm-Mappe
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmmappe
Farbe der Klemmen:
silber
Material der Klemme:
Metall
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Klemmmappe
Herstellerartikelnummer:
5515-12
Farbe der Klemme:
silber
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: blockmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,60084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,89004*
€ 33,18915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,22008*
€ 32,3919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,94004*
€ 30,86865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,21008*
€ 22,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.