Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Mappe, kunststoffüberzogen, DIN A4, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemm-Mappe, kunststoffüberzogen, DIN A4, blau
Klemm-Mappe, kunststoffüberzogen, DIN A4, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-5515-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5515-15
EAN/GTIN:
     4007735551551
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
blockmappe a4 blau
blockmappe a4
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Abgerundete Kanten. Klemme aus Metall, silber. Für DIN A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Herstellerartikelnummer:
5515-15
Produkttypbezeichnung:
Klemmmappe
Material der Klemme:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
Farbe der Klemme:
silber
GTIN:
4007735551551
Artikelbezeichnung:
Klemm-Mappe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe der Klemmen:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmmappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: blockmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,59167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,70008*
€ 32,9631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,37008*
€ 32,5704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,40008*
€ 29,0361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,02004*
€ 28,58385
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,86008*
€ 28,3935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,10004*
€ 22,72905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.