| |
|
| Artikel-Nr.: C1027-5518-15 Herst.-Nr.: 5518-15 EAN/GTIN: 4007735551858 |
| |
|
| | |
| Aus Kunststoff, leicht durchsichtig. Klemme aus Kunststoff. Maßeinteilungen in cm und inch an den Längsseiten. Mit Solarrechner an der Klemme. Klemme an der lange Seite. Für DIN A4. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Beschreibung der Besonderheiten: | Maßeinteilungen in cm und inch an den Längsseiten. Mit Solarrechner an der Klemme | Produkt-Typbezeichnung: | Klemmbrett | Artikelbezeichnung: | Klemmbrett mit Solarrechner | GTIN: | 4007735551858 | Hersteller-Name: | Albert & Co | Werkstoff: | Kunststoff, leicht durchsichtig | Material der Klemme: | Kunststoff | Anordnung der Lage der Klemme: | lange Seite | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Herstellerartikelnummer: | 5518-15 | Produkttypbezeichnung: | Klemmbrett | Anordnung der Lage (Klemme): | lange Seite |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |