Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammerentferner Kralle, Metall, Kunststoff-Griff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammerentferner Kralle, Metall, Kunststoff-Griff, schwarz
Klammerentferner Kralle, Metall, Kunststoff-Griff, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-6009
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6009
EAN/GTIN:
     4007735060091
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Aus Metall, Griff aus Kunststoff. Für alle Klammergrößen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klammerentferner Kralle
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Zolltarifnummer (TARIC):
84729070000
Herstellerartikelnummer:
6009
Material des Griffes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
für alle Klammergrößen
GTIN:
4007735060091
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Heftklammern-Entferner
Produkt-Typbezeichnung:
Heftklammern-Entferner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.