Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker ALCOfix, 43x25 mm, rot, Kunststoffspender 50 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Haftmarker ALCOfix, 43x25 mm, rot, Kunststoffspender 50 Stück
Haftmarker ALCOfix, 43x25 mm, rot, Kunststoffspender 50 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-6825-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6825-12
EAN/GTIN:
     4007735682521
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
haftstreifen alco
Transparente Haftmarker im Kunststoffspender. Größe: 43 x 25 mm (B x H). 50 Stück. Klarsichtverpackung mit Eurolochung. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735682521
Breite:
43
Höhe:
25
Hersteller-Name:
Albert & Co
Anzahl der Blätter:
50
Artikelbezeichnung:
Haftmarker ALCOfix
Farbe:
rot
Produkt-Typbezeichnung:
Haftmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
transparent, im Kunststoffspender
Werkstoff:
Folie
Herstellerartikelnummer:
6825-12
Produkttypbezeichnung:
Haftmarker
Weitere Suchbegriffe: haftmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.