Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 100 g
Artikel-Nr.:
     C1027-7300
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7300
EAN/GTIN:
     4007735073008
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Farbe: rot. Durchmesser: 40 mm. : 100. Verpackung: Pappschachtel mit 100 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0
Breite:
0
Masse:
0
Durchmesser:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Farbe:
rot
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Werkstoff:
Naturkautschuk
GTIN:
4007735073008
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Garantie gewährt:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7300
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.