Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 100 g
Artikel-Nr.:
     C1027-7370
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7370
EAN/GTIN:
     4007735073701
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Farbe: rot. Durchmesser: 100 mm. : 100. Verpackung: Pappschachtel mit 100 g.
Weitere Informationen:
Breite:
0
Masse:
0
Länge:
0
Durchmesser:
100
Garantie gewährt:
Nein
Werkstoff:
Naturkautschuk
GTIN:
4007735073701
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
7370
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Farbe:
rot
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.