Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer, Metall, fabig lackiert, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, sw, 10 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefklemmer, Metall, fabig lackiert, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, sw, 10 ST
Briefklemmer, Metall, fabig lackiert, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, sw, 10 ST
Briefklemmer, Metall, fabig lackiert, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, sw, 10 ST
Briefklemmer, Metall, fabig lackiert, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, sw, 10 ST
Briefklemmer, Metall, fabig lackiert, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, sw, 10 ST
Artikel-Nr.:
     C1027-770S11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     770S11
EAN/GTIN:
     4007735770112
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Aus Metall, farbig lackiert und vernickelt. Mit kräftiger Spiralfeder und großem Klemmvolumen. Pappschachtel mit 10 Stück Breite: 75 mm. Klemmvolumen: 25 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Briefklemmer
max. Klemmdicke:
25
Breite:
75
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Briefklemmer (Büro)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit kräftiger Spiralfeder und großem Klemmvolumen
Hersteller-Name:
Albert & Co
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
GTIN:
4007735770112
Ausführung des Inhalts der Packung:
10
Werkstoff:
Metall, fabig lackiert
Ausführung des Inhalts (Packung):
10
Herstellerartikelnummer:
770S11
Produkttypbezeichnung:
Briefklemmer (Büro)
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,364*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.