Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer, Metall, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, vernickelt, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklemmer, Metall, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 75 mm, Klemmw. 25 mm, vernickelt, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-770S27
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     770S27
EAN/GTIN:
     4007735770273
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Aus Metall, farbig lackiert und vernickelt. Mit kräftiger Spiralfeder und großem Klemmvolumen. Pappschachtel mit 10 Stück Breite: 75 mm. Klemmvolumen: 25 mm. Farbe: vernickelt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall, fabig lackiert
Beschreibung der Besonderheiten:
mit kräftiger Spiralfeder und großem Klemmvolumen
max. Klemmdicke:
25
Produkttypbezeichnung:
Briefklemmer (Büro)
GTIN:
4007735770273
Artikelbezeichnung:
Briefklemmer
Breite:
75
Herstellerartikelnummer:
770S27
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Ausführung des Inhalts (Packung):
10
Farbe:
vernickelt
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Briefklemmer (Büro)
Ausführung des Inhalts der Packung:
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.