Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer, Metall, Breite 125 mm, Klemmw. 40 mm, vernickelt, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefklemmer, Metall, Breite 125 mm, Klemmw. 40 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 125 mm, Klemmw. 40 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 125 mm, Klemmw. 40 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 125 mm, Klemmw. 40 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 125 mm, Klemmw. 40 mm, vernickelt, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-772S27
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     772S27
EAN/GTIN:
     4007735772277
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Aus Metall, farbig lackiert und vernickelt. Mit kräftiger Spiralfeder und großem Klemmvolumen. Pappschachtel mit 10 Stück Breite: 125 mm. Klemmvolumen: 40 mm. Farbe: vernickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
GTIN:
4007735772277
Produkt-Typbezeichnung:
Briefklemmer (Büro)
Werkstoff:
Metall, fabig lackiert
Ausführung des Inhalts der Packung:
10
Artikelbezeichnung:
Briefklemmer
Farbe:
vernickelt
Beschreibung der Besonderheiten:
mit kräftiger Spiralfeder und großem Klemmvolumen
Breite:
125
max. Klemmdicke:
40
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
772S27
Ausführung des Inhalts (Packung):
10
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Produkttypbezeichnung:
Briefklemmer (Büro)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 5,90* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.