Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 195x145x80 mm, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 195x145x80 mm, dunkelgrün
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 195x145x80 mm, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1027-841-18
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     841-18
EAN/GTIN:
     4007735841188
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 195 x 145 x 80 mm. Farbe: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
GTIN:
4007735841188
Gehäusefarbe:
dunkelgrün
Höhe:
80
Wertskala vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Albert & Co
Schloss vorhanden:
Ja
Tiefe:
145
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Breite:
195
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Herstellerartikelnummer:
841-18
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehzylinderschloss mit Schlüsseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.