Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 195x145x80 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 195x145x80 mm, grau
Geldkassette, Stahlblech, mit Schloss, 195x145x80 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1027-841-29
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     841-29
EAN/GTIN:
     4007735841294
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Einsatz aus Kunststoff. Innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe (B x T x H): 195 x 145 x 80 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
innen und außen kratzfest lackiert. Verchromtes Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Breite:
195
Herstellerartikelnummer:
841-29
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Schloss vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
grau
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Wertskala vorhanden:
Nein
Tiefe:
145
Hersteller-Name:
Albert & Co
Art des Verschlusses:
verchromtes Drehzylinderschloss mit Schlüsseln
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
GTIN:
4007735841294
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Weitere Suchbegriffe: geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.