Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Mini-Box, Stahlblech, mit Schloss, 125x95x60 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Mini-Box, Stahlblech, mit Schloss, 125x95x60 mm, blau
Geldkassette Mini-Box, Stahlblech, mit Schloss, 125x95x60 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-850-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     850-15
EAN/GTIN:
     4007735850159
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Aus Stahlblech. Mit Schloss. Kinder-Kassette mit Einwurf-Schlitz. Größe: 125 x 95 x 60 mm (B x T x H). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735850159
Schloss vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kinder-Kassette mit Einwurf-Schlitz
Gehäusefarbe:
blau
Tiefe:
95
Herstellerartikelnummer:
850-15
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Geldkassette Mini-Box
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Höhe:
60
Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Breite:
125
Wertskala vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Geldkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.