Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitungsbox, Edelstahl rostfrei, Zeitungsfach, 370x90x140 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitungsbox, Edelstahl rostfrei, Zeitungsfach, 370x90x140 mm, silber
Zeitungsbox, Edelstahl rostfrei, Zeitungsfach, 370x90x140 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-8606
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8606
EAN/GTIN:
     4007735086060
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Aus Edelstahl, rostfrei. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit Zeitungsfach. Größe: 370 x 90 x 140 mm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73239300900
Breite:
370
Werkstoff:
Edelstahl rostfrei
Farbe:
silber
Höhe:
140
Artikelbezeichnung:
Zeitungsbox
Tiefe:
90
Zeitungsfach vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.