Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten, Metall lackiert, 330x120x375 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten, Metall lackiert, 330x120x375 mm, silber
Briefkasten, Metall lackiert, 330x120x375 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-8607
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8607
EAN/GTIN:
     4007735071103
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Aus Metall lackiert. Aufklappbares Regendach. Mit Drehzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln. Inkl. Befestigungsmaterial. Größe: 330 x 120 x 375 mm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
330
Tiefe:
120
Werkstoff:
Metall lackiert
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098900
Artikelbezeichnung:
Briefkasten
Zeitungsfach vorhanden:
Nein
Höhe:
375
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.