Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Verbandschrank, aus Stahl, lackiert, 360x150x450 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Verbandschrank, aus Stahl, lackiert, 360x150x450 mm, weiß
Erste-Hilfe-Verbandschrank, aus Stahl, lackiert, 360x150x450 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-863
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     863
EAN/GTIN:
     4007735008635
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Aus Stahl, lackiert. Mit 2 Böden und Glastür. Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Größe: 360 x 150 x 450 mm (Bx T x H). Farbe: weiß. Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Verbandschrank
GTIN:
4007735008635
Artikelbezeichnung:
Erste-Hilfe-Verbandschrank
Hersteller-Name:
Albert & Co
Tiefe:
150
Zolltarifnummer (TARIC):
83030090000
Produkttypbezeichnung:
Verbandschrank
Herstellerartikelnummer:
863
Breite:
360
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 2 Böden und Glastür. Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Inhalt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.