Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkassette, Stahlblech, 280x60x370 mm, für 80 Schlüssel, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkassette, Stahlblech, 280x60x370 mm, für 80 Schlüssel, lichtgrau
Schlüsselkassette, Stahlblech, 280x60x370 mm, für 80 Schlüssel, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1027-893
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     893
EAN/GTIN:
     4007735893330
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Aus Stahlblech. Innen und außen kratzfest lackiert. Nummerierte Haken. Verchromtes Drehriegelschloss mit 2 Schlüsseln. Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Schlüsselanhänger. Farbe: lichtgrau. für: 80 Schlüssel. Größe (B x T x H): 280 x 60 x 370 mm.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735893330
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe:
370
Farbe:
lichtgrau
Artikelbezeichnung:
Schlüsselkassette
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank
Werkstoff:
Stahlblech
Tiefe:
60
Breite:
280
Herstellerartikelnummer:
893
Anzahl der Schlüssel:
80
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten alco
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.