Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED-Tischleuchte 9073, Metall, verchromt, 4 W, 230 V, 429 lm, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1027-9073
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
9073
EAN/GTIN:
4007735090739
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Metall, verchromt. Mit Tischfuß. Mit 33 LEDs. Leuchtenfuß-Ø: 16 cm. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 429 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. 800 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand. Flexibler Metallschlauch zur individuellen Einstellung. Farbtemperatur 6.400 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 33x 0,12 W. Mit Betriebsgerät. Farbe: silber. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
max. zul. Leistung:
0
Kabellänge:
0
Werkstoff:
Metall, verchromt
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9073
Farbe:
silber
GTIN:
4007735090739
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Tischklemme vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Länge:
0
Armlänge (unten):
0
Breite:
0
Armlänge (oben):
0
max. zulässige Leistung:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Arm beweglich:
Ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. 800 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand. Flexibler Metallschlauch zur individuellen Einstellung
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Herstellerartikelnummer:
9073
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
Höhe:
300
Helligkeit einstellbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE
... >
ALCO
>
Leuchten und Leuchtmittel
>
Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
led schreibtischlampe 6000k
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen