Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 9150, Kunststoff, 8 W, 240 V, 735 lm, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 9150, Kunststoff, 8 W, 240 V, 735 lm, silber/schwarz
LED-Tischleuchte 9150, Kunststoff, 8 W, 240 V, 735 lm, silber/schwarz
LED-Tischleuchte 9150, Kunststoff, 8 W, 240 V, 735 lm, silber/schwarz
LED-Tischleuchte 9150, Kunststoff, 8 W, 240 V, 735 lm, silber/schwarz
LED-Tischleuchte 9150, Kunststoff, 8 W, 240 V, 735 lm, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-9150
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9150
EAN/GTIN:
     4007735091507
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff. 4-fach dimmbar mit Touchfunktion. Mit Tischfuß. Mit 21 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenfuß: 18 x 22 cm (B x L). Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 735 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h. 1.450 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Farbtemperatur 5.000 K. Lampenspannung 240 V, Lampenleistung 8 W. Mit USB-Anschluss. Mit Betriebsgerät. Farbe: silber/schwarz. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
max. zul. Leistung:
0
Kabellänge:
0
Farbe:
silber/schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9150
GTIN:
4007735091507
Tischklemme vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
Kunststoff
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Armlänge (oben):
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Breite:
0
max. zulässige Leistung:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Länge:
0
Armlänge (unten):
0
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Energieeffizienzklasse:
A
Breite des Leuchtenfußes:
18
Herstellerartikelnummer:
9150
Helligkeit einstellbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h. 1.450 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand
Länge des Leuchtenfußes:
22
Zertifikat/Zulassung:
CE
Arm beweglich:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
94052040000
Höhe:
470
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.