Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 9151, Kunststoff, 8 W, 230 V, 735 lm, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 9151, Kunststoff, 8 W, 230 V, 735 lm, silber/schwarz
LED-Tischleuchte 9151, Kunststoff, 8 W, 230 V, 735 lm, silber/schwarz
LED-Tischleuchte 9151, Kunststoff, 8 W, 230 V, 735 lm, silber/schwarz
LED-Tischleuchte 9151, Kunststoff, 8 W, 230 V, 735 lm, silber/schwarz
LED-Tischleuchte 9151, Kunststoff, 8 W, 230 V, 735 lm, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-9151
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9151
EAN/GTIN:
     4007735091514
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff. 4-fach Dimmung über Touchfunktion. Mit Tischfuß. Mit 21 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenfuß-Ø: 20 cm. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 735 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h. 1.450 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Farbtemperatur 5.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 8 W. Mit Betriebsgerät. Farbe: silber/schwarz. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0
max. zul. Leistung:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbe:
silber/schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9151
Werkstoff:
Kunststoff
GTIN:
4007735091514
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Hersteller-Name:
Albert & Co
Tischklemme vorhanden:
Nein
Breite des Leuchtenfußes:
0
max. zulässige Leistung:
0
Armlänge (oben):
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Armlänge (unten):
0
Länge:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Herstellerartikelnummer:
9151
Durchmesser des Leuchtenfußes:
20
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
94052040000
Helligkeit einstellbar:
Ja
Höhe:
350
Arm beweglich:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h. 1.450 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand
Energieeffizienzklasse:
A
Zertifikat/Zulassung:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.