Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 9210, ABS, Aluminium und Eisen, 4,5 W, 250 lm, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 9210, ABS, Aluminium und Eisen, 4,5 W, 250 lm, schwarz/silber
LED-Tischleuchte 9210, ABS, Aluminium und Eisen, 4,5 W, 250 lm, schwarz/silber
LED-Tischleuchte 9210, ABS, Aluminium und Eisen, 4,5 W, 250 lm, schwarz/silber
LED-Tischleuchte 9210, ABS, Aluminium und Eisen, 4,5 W, 250 lm, schwarz/silber
LED-Tischleuchte 9210, ABS, Aluminium und Eisen, 4,5 W, 250 lm, schwarz/silber
LED-Tischleuchte 9210, ABS, Aluminium und Eisen, 4,5 W, 250 lm, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     C1027-9210
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9210
EAN/GTIN:
     4007735092108
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus ABS, Aluminium und Eisen. Mit Tischfuß. Mit 12 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenfuß: 9,5 x 21 cm (B x L). Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 250 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. 1.000 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand. Farbtemperatur 4.000 +/-300 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 12x 0,37 W. Mit Betriebsgerät. Farbe: schwarz/silber. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0
max. zul. Leistung:
0
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9210
GTIN:
4007735092108
Werkstoff:
ABS, Aluminium und Eisen
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikate und Zulassungen:
CE, GS
Tischklemme vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz/silber
Hersteller-Name:
Albert & Co
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Breite:
0
Länge:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Armlänge (oben):
0
Armlänge (unten):
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
max. zulässige Leistung:
0
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Energieeffizienzklasse:
A
Arm beweglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
CE, GS
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. 1.000 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand
Länge des Leuchtenfußes:
21
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Breite des Leuchtenfußes:
9,5
Zolltarifnummer (TARIC):
94052040000
Helligkeit einstellbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
9210
Höhe:
394
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.