Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 9211, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 300 lm, anthrazit/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 9211, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 300 lm, anthrazit/silber
LED-Tischleuchte 9211, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 300 lm, anthrazit/silber
LED-Tischleuchte 9211, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 300 lm, anthrazit/silber
LED-Tischleuchte 9211, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 300 lm, anthrazit/silber
LED-Tischleuchte 9211, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 300 lm, anthrazit/silber
LED-Tischleuchte 9211, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 300 lm, anthrazit/silber
Artikel-Nr.:
     C1027-9211
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9211
EAN/GTIN:
     4007735092115
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus ABS, Aluminium und Eisen. Mit Tischfuß.Mit 12 LEDs. Helligkeit in 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar. Leuchtenfuß: 13 x 19 cm (B x L). Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 300 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. 1.500 lux Beleuchtungstärke in 40 cm Abstand. Reflektor an der Oberseite leicht geriffelt. Farbtemperatur 4.000 +/- 300 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 12x 0,5 W. Mit Betriebsgerät. Farbe: anthrazit/silber. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
max. zul. Leistung:
0
Kabellänge:
0
GTIN:
4007735092115
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9211
Werkstoff:
ABS, Aluminium und Eisen
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Zertifikate und Zulassungen:
CE, GS
Tischklemme vorhanden:
Nein
Farbe:
anthrazit/silber
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Armlänge (oben):
0
max. zulässige Leistung:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Länge:
0
Armlänge (unten):
0
Breite:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Höhe:
383
Zolltarifnummer (TARIC):
94052040000
Breite des Leuchtenfußes:
13
Herstellerartikelnummer:
9211
Zertifikat/Zulassung:
CE, GS
Helligkeit einstellbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Länge des Leuchtenfußes:
19
Energieeffizienzklasse:
A
Arm beweglich:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. 1.500 lux Beleuchtungstärke in 40 cm Abstand. Reflektor an der Oberseite leicht geriffelt
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.