Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-9220-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9220-11
EAN/GTIN:
     4007735922016
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus ABS und Aluminium. Mit Tischfuß. Helligkeit in 5 verschiedenen Stufen jeweils in Kalt- und Warmlicht über Berührungsfeld einstellbar. Mit 102 LEDs. Leuchtenfuß: 21,5 x 16,5 cm (B x L). Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 400 - 450 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 35.000 h. 1.400 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Farbtemperatur 3.000-6.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 12 W. Mit Betriebsgerät. Mit USB-Anschluss. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. zulässige Leistung:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Länge:
0
Breite:
0
Armlänge (oben):
0
Kabellänge:
0
Armlänge (unten):
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse:
A
Arm beweglich:
Ja
Höhe:
450
Helligkeit einstellbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
CE
Länge des Leuchtenfußes:
16,5
Tischklemme vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
9220-11
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9220
Werkstoff:
ABS und Aluminium
Zolltarifnummer (TARIC):
94052040000
GTIN:
4007735922016
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 35.000 h. 1.400 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Breite des Leuchtenfußes:
21,5
max. zul. Leistung:
0
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.