| |
|
| Artikel-Nr.: C1027-9222 Herst.-Nr.: 9222 EAN/GTIN: 4007735092221 |
| |
|
| | |
| Aus Kunststoff. 5" mit 3 Dioptrien, Auge mit 12 Dioptrien. Mit Tischfuß. Mit 30 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenfuß: 11 x 21 cm (B x L). Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 396-468 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 2.490 lux Beleuchtungsstärke in 30 cm Abstand. Reflektor ist mit Abdeckung verschließbar. Farbtemperatur 6.400 K. Lampenspannung 230 V, Leistung 6 W. Farbe: weiß, Abdeckung weiß. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A+". Weitere Informationen: | | GTIN: | 4007735092221 | Hersteller-Name: | Albert & Co | Artikelbezeichnung: | LED-Lupenleuchte 9222 | Produkt-Typbezeichnung: | Lupenleuchte | max. zulässige Leistung: | 0 | Länge: | 0 | Durchmesser: | 0 | Breite: | 0 | Umgebungstemperatur: | 0 | Herstellerartikelnummer: | 9222 | Höhe: | 380 | Produkttypbezeichnung: | Lupenleuchte | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung des Leuchtmittels: | LED | Anzahl der Leuchtmittel: | 18 | Farbe der Abdeckung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |