Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 936, Kunststoff, 10 W, 230 V, 700 lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 936, Kunststoff, 10 W, 230 V, 700 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 936, Kunststoff, 10 W, 230 V, 700 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 936, Kunststoff, 10 W, 230 V, 700 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 936, Kunststoff, 10 W, 230 V, 700 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 936, Kunststoff, 10 W, 230 V, 700 lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-936-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     936-11
EAN/GTIN:
     4007735936112
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff. Dimmbar, mit Tischklemme. Mit 56 LEDs. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 700 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.500 lux Beleuchtungsstärke in 30 cm Abstand. Farbtemperatur 5.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 10 W. Farbe: schwarz. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
max. zul. Leistung:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 936
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Werkstoff:
Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Tischklemme vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735936112
Länge:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Länge des Leuchtenfußes:
0
Armlänge (unten):
0
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.500 lux Beleuchtungsstärke in 30 cm Abstand
Zertifikat/Zulassung:
CE
Armlänge (oben):
0
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Arm beweglich:
Ja
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Höhe:
492
Breite:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Energieeffizienzklasse:
A
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Herstellerartikelnummer:
936-11
max. zulässige Leistung:
0
Helligkeit einstellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.