Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bildschirmleuchte 937, Aluminium, Kunststoff, 11,5 W, 230 V, 700 lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bildschirmleuchte 937, Aluminium, Kunststoff, 11,5 W, 230 V, 700 lm, schwarz
LED-Bildschirmleuchte 937, Aluminium, Kunststoff, 11,5 W, 230 V, 700 lm, schwarz
LED-Bildschirmleuchte 937, Aluminium, Kunststoff, 11,5 W, 230 V, 700 lm, schwarz
LED-Bildschirmleuchte 937, Aluminium, Kunststoff, 11,5 W, 230 V, 700 lm, schwarz
LED-Bildschirmleuchte 937, Aluminium, Kunststoff, 11,5 W, 230 V, 700 lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-937-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     937-11
EAN/GTIN:
     4007735937119
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Aus Aluminium und Kunststoff. Mit Tischklemme. Helligkeit einstellbar. Mit 160 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 700-750 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.700 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand. Farbtemperatur 3.000-4.000-5.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 11,5 W. Farbe: schwarz. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A". : schwarz.
Weitere Informationen:
Armlänge (unten):
0
max. zulässige Leistung:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Kabellänge:
0
Artikelbezeichnung:
LED-Bildschirmleuchte 937
Energieeffizienzklasse:
A
Helligkeit einstellbar:
Ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Tischklemme vorhanden:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Breite des Leuchtenfußes:
0
Herstellerartikelnummer:
937-11
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
GTIN:
4007735937119
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Hersteller-Name:
Albert & Co
Breite:
0
Farbe:
schwarz
Höhe:
720
Länge:
0
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Armlänge (oben):
0
Werkstoff:
Aluminium, Kunststoff
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Zertifikat/Zulassung:
CE
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.700 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
max. zul. Leistung:
0
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.