Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, silber
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, silber
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, silber
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, silber
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, silber
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-957-28
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     957-28
EAN/GTIN:
     4007735957285
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin
Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift
Energiesparlampe mit Stecksockel
Aus Kunststoff. Mit Tischklemme. Sockel G23. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 840 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h. 1.100 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 11 W. Mit Betriebsgerät. Leuchtmittel austauschbar. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0
Zertifikate und Zulassungen:
CE, GS
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Farbe:
silber
GTIN:
4007735957285
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. zul. Leistung:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
Kompaktleuchtstoff
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Breite:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Länge:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Energieeffizienzklasse:
A
max. zulässige Leistung:
0
Herstellerartikelnummer:
957-28
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 8.000 h. 1.100 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand
Zertifikat/Zulassung:
CE, GS
Höhe:
600
Helligkeit einstellbar:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
0
Armlänge (unten):
0
Arm beweglich:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.