Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-962-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     962-11
EAN/GTIN:
     4007735962111
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff und Metall. Mit Tischklemme. Mit 20 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 420 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.250 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 7 W. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Arm beweglich:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.250 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Länge:
0
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Kabellänge:
0
Armlänge (unten):
0
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Helligkeit einstellbar:
Nein
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Farbe:
schwarz
Hersteller-Name:
Albert & Co
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Werkstoff:
Kunststoff, Metall
Länge des Leuchtenfußes:
0
Tischklemme vorhanden:
Ja
Höhe:
365
Breite:
0
max. zulässige Leistung:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Energieeffizienzklasse:
A
Armlänge (oben):
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
GTIN:
4007735962111
Herstellerartikelnummer:
962-11
Zertifikat/Zulassung:
CE
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 962
max. zul. Leistung:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.