Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, silber
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, silber
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, silber
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, silber
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-962-28
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     962-28
EAN/GTIN:
     4007735962289
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff und Metall. Mit Tischklemme. Mit 20 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 420 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.250 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 7 W. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: silber.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735962289
Farbe:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 962
Werkstoff:
Kunststoff, Metall
Kabellänge:
0
Hersteller-Name:
Albert & Co
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. zul. Leistung:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Energieeffizienzklasse:
A
Breite:
0
Länge:
0
Höhe:
365
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.250 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand
Zertifikat/Zulassung:
CE
max. zulässige Leistung:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Nein
Armlänge (oben):
0
Herstellerartikelnummer:
962-28
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Arm beweglich:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Armlänge (unten):
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.