Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für alle DIN A4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für alle DIN A4 Schubladen
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für alle DIN A4 Schubladen
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für alle DIN A4 Schubladen
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für alle DIN A4 Schubladen
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für alle DIN A4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C1033-223P1800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     223P1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Der Schubladeneinsatz aus Kunststoff mit einer Höhe von 22 mm für alle DIN A4 Schubladen ermöglicht die Organisation von Kleinteilen in 4 Fächern.

Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
1500 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Gesamttiefe:
550 mm
TÜV/GS:
ja Abschließbar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.