Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-CLK126696 Herst.-Nr.: CLK126696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe verkehrsweiß
Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände
Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände. Die Türen der sechs Fächer sind mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1802 x B 305 x T 305 mm Farbe: verkehrsweiß TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Lieferumfang 1 Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe verkehrsweiß
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH51 graceful | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, flügeltürenschrank bisley, garderobenschrank, Karteikasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,90* | € 275,54* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 236,08* | € 290,45* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 259,28* | € 317,97* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 266,87* | € 327,17* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 268,93* | € 328,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|